※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベントキャップ(三方向型) 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55532198 品番 KS-86SG00GD1-SV
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火ダンパーの漏煙試験合格[第14A0189号]、作動試験合格[第14A0190号]

材質本体:ステンレス(SUS304)t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304)t=1.5mm シルバー 仕上焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)(推奨パイプスパイラル管内径)150
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜など)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする