ネオメタルガード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 薬剤量(kg)5 注文コード55532408 品番YM-17X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は薬剤量など2種類から選べます 他の種類を見る

薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。

仕様
使用薬剤/ネオメタルガード
対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
薬剤量(kg)5 種類薬剤/ネオメタルガード 放射時間約40秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離1〜3m(20℃) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全高(mm)595 ホース長さ(cm)34
注意
※一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、メーカーのみの取扱いとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする