画像準備中

ネオメタルガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 薬剤量(kg)15 注文コード55532417 品番YM-50
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は薬剤量など2種類から選べます 他の種類を見る

薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。

仕様
使用薬剤/ネオメタルガード
対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
薬剤量(kg)15 種類薬剤/ネオメタルガード 放射時間約55秒(20℃) 種別加圧式 放射距離1〜3m(20℃) 質量(kg)39.4 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全高(mm)900 ホース長さ(cm)190
注意
※一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、メーカーのみの取扱いとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする