ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
55532445
品番
HC TMEX-TC-2-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色
青
材質
ポリカーボネイト
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40〜125
定格電圧(V)
600
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表