Y形端子

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 注文コード55532558 品番1.25Y-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は電線抱合範囲・幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着端子 端子形状Y形 電線抱合範囲AWG(#)22-16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55532558 1.25Y-3.5 02481446 1.25Y-3.5 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ 1箱(100個) 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55532558
2023-08-18
用途:
盤内結線用

センサーの動作確認用として購入
各種センサーの端末に圧着、動作確認用なので端子台への取付け取外しを考慮して、この形状を選択、作業性が上がりベストでした

対象商品:
55538693
2023-01-20
用途:
オーディオ、スピーカー電線の端末処理
サービス業

対応が早くて助かりました。
小分け販売があると助かります。

対象商品:
55542175
2022-07-28
用途:
装置製作
ワイエイシイメカトロニクス株式会社 様 (製造業)

納期、価格とも大変満足です。また宜しくお願いします。

対象商品:
55532558
2021-05-14
用途:
制御盤製作、制御盤改造作業時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

圧着端子は制御盤製作に欠かせない商品です。近所のホームセンターでは値段が1.5倍くらいしてしまうので、いつもお世話になっております。使用後のプラスチックケースもパーツケースとして重宝しています。メーカーもニチフということで、不満を感じたことはございません。大変満足しています。

対象商品:
55532558
2021-07-29
用途:
リモコン等のの計装配線に
建設業・工事業

沢山入っているので何時までも無くならない様な気がして、
底が見えてから急いで注文、安定していてよい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする