ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
色
透明
注文コード
55532619
品番
TMEX 2Y-8-CLR
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色・内容量
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
色
透明
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40〜125
定格電圧(V)
600
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表