ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
茶
注文コード
55532637
品番
TIC-14
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25
色
茶
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
11
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
7.5
寸法d2(Φmm)
10
寸法d3(Φmm)
8.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表