ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
Y形端子(セルフロック)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
55532707
品番
1.25LY-4S
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表