ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの ブレード型(板)圧着端子
ブレード端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
55532786
品番
BT 1.25-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着端子
端子形状
ブレード形(BT形)
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表