PVCフレキカップリング(塩ビ管用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55534088 品番 キャップ 1-1/2 用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。

材質PVC 適合キャップ 1-1/2 (40A)用 セット内容本体、バンド 形状カップリング 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55534167
2024-11-21
用途:
塩ビ管の接続
その他業種

価格も比較的安価で扱いやすいため概ね満足です。しかし、振動がある配管に使用するとカップリングがずれることがあり水漏れが発生します。現状の商品は配管と接触する内側の面に凹凸がありませんが、ここにリング状の凹凸を左右3本くらいずつ入れれば摩擦力が上がるためそうそうズレることはなくなると思います。この点改善していただければ文句ありません。それと、幅50mm程度の短いタイプもあると重宝します。メーカーの連絡先が分からないため、モノタロウさんのほうから改善依頼をお願いします。

対象商品:
55534142
2023-12-10
用途:
水田の導入水路の継ぎ手
農・林・水産業

400Mぐらいの導入水路の継ぎ手に使用しています。圧力がかかるところではなく高低差を利用した自然流水路に使用しています。多少の圧力の変化のにも強く、これまでシーズン中に数回は外れていましたが、これは一回もありません。
 早く販売が再開されることを要望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず申し訳ございません、現在、メーカー欠品中にて納期未定(6か月以上かかる見込み)となっております。

対象商品:
55534194
2024-02-03
用途:
VU菅の漏水補修
農・林・水産業

しっかりした製品で、耐久性もありそうです。今回はストレートでしたがエルボも次回試してみようと思います。

1人が参考にしています
2023-11-03
用途:
排水継手材
株式会社バイオ分譲飼育センター 様 (製造業)

配管サイズの大きさが分かりにくいです。
50mm用とか?

4人が参考にしています
対象商品:
55534124
2021-07-22
用途:
排水管の継ぎ手

圧力のかからないキッチン下の排水配管継ぎ手に使ってみました。使いやすく良い継手と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
55534167
2021-04-17
用途:
埋設管の補修
児島精巧 様 (製造業)

田に水を引く配管の補修に使用しました。
埋設管の中間部分の破損でしたが、以前にも使用して問題なかった為リピートしました。
手軽に補修できてオススメだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
55534045
2020-07-06
用途:
配管工事
株式会社大丸製作所 様

フレキ性があるので助かりました。楽に作業できます。

4人が参考にしています
2019-07-27
用途:
古いマンションの縦管等に使用
トミタ 様

鉄管の縦管チーズ部分を直接カットして差せるので、しかも75のパイプを奥まで差せて漏水の可能性を極限まで減らせる素晴らしい継手です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする