FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235

FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235
FF48SL FFスタンドミラー コミー 55535235

FFスタンドミラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55535235品番FF48SL
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ミラーが設置できない場所に。
移動も便利なキャスター付き

用途
屋外可
左置き(右側を見る)用
質量(kg)6.6(満水時42.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236ミラー寸法(mm)(W×H)405×300材質(フレーム)アルミ材質(ミラー)特殊プラスチック像の大きさ(曲面R)700RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示板に貼るシール等は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする