曜日別特売
赤 回転灯 電池式 モノタロウ 55535305

 

赤 回転灯 電池式 モノタロウ 55535305
赤 回転灯 電池式 モノタロウ 55535305
赤 回転灯 電池式 モノタロウ 55535305
赤 回転灯 電池式 モノタロウ 55535305
モノタロウ

回転灯 電池式

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード55535305品番
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。

用途
マグネット付。
定格電圧(V)DC6発光色形状円筒形外径(Φmm)(上部)88.6、(下部)104光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
注意
※電池は付属していません。
※車用には絶対に使用しないで下さい。

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]モノタロウ 電池式回転灯 使用法用
この動画は、34が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535305
2025-09-16
用途: 目立つ!
自動車・二輪車・自転車関連業

目立って良い、、、!
車に着けて走ると注目され皆減速する!

2025-12-05
用途: 巡回業務に使用
サービス業

充電せずにすむので電池式を購入しました。明るさも問題なさそうです。

2024-11-25
用途: 天井裏のネズミよけに
不動産業

天井裏のネズミ退治に、粘着シートや毒餌を使用せずに済むとの情報が有ったので購入しました。乾電池使用なので簡単にどこでも設置出来て良い。設置した日からネズミの気配は失せたのですが、まだ数日しか経っていないが効果が持続する事を期待しています。ただ、本体に電池をセットするのに非常に手こずるのが欠点。

対象商品 : 82765315
2024-07-10
用途: お店の前の立看板を目立たせるのに利用しています
ほぐし屋マスミサービス業

1本1950mAhの充電池を4本利用してライトを回転モードで点灯させています。
1日12時間近くの利用で4日以上は充電せずに利用できるので助かってます。

日中の太陽光の下では明るさは足りないかもしれませんが、
夜は十分な明るさで通りすがりの人も視認出来ます。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 同様のものの追加や新規に設置
不動産業

以前からいくつか使用しているがどんどん使い勝手の製品が出てきているので試している。

対象商品 : 55535305
2024-08-19
用途: 今回は電池式を購入しました!
東京湾岸交通安全協会その他業種

実は前回の購入は電池式と勘違いし、購入したので電池式を購入しました。

対象商品 : 82765306
2024-03-14
用途: 通行止め区間の見回り等
城洋機械株式会社

商品は程よく大きくて視認性がいいと思います。全体的に外装がプラスチックなので耐久性がどれくらいかこれから使ってみます。

対象商品 : 55535314
2023-12-05
用途: 現場パトロール時
株式会社ワティックその他業種

安く手に入れる事が出来て次の日に届きました。
品質も良く、重宝しています。追加で購入して4個が活躍しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
屋外での使用可能でしょうか。
回答:
防水性能の無い商品なので、屋外での使用に関しては、オススメできません。
2が参考にしています
2021-06-30
質問:
チャイムの音を拾って点灯したり、玄関のボタンに連動するのでしょうか。
回答:
チャイムの音や、玄関のインターホンには連動はしていません。
手動でスイッチを入れ回転灯が動く仕組みです。
2021-06-30
質問:
重さはどれくらいですか。
回答:
約416gでございます。
2021-06-30

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする