ケニス
化学発光液(AQUA)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
白
セット内容
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
注文コード
55535506
品番
A1000-W 白
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
発光色・セット内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光色
白
液色
オレンジ
発光時間(時間)
約2(発光強度は温度により変化します)
セット内容
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
注意
※実験の際は、ガラスや陶器製の容器をご使用ください。
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してください。
※生物発光であるホタルルシフェラーゼ反応とは異なります。
商品説明動画
【ケニス】化学発光液AQUAを使用した化学発光
参考になった