A1000-B 青 化学発光液(AQUA) ケニス 55535542

化学発光液(AQUA)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個発光色セット内容蛍光液 500ml、酸化液 500ml注文コード55535542品番A1000-B 青
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。

発光色液色薄黄発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)セット内容蛍光液 500ml、酸化液 500ml
注意
※実験の際は、ガラスや陶器製の容器をご使用ください。
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してください。
※生物発光であるホタルルシフェラーゼ反応とは異なります。

商品説明動画

【ケニス】化学発光液AQUAを使用した化学発光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする