天体望遠鏡(ネクスター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55537125 品番 8SE-K
参考基準価格(税別)¥411,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。
自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。
付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。

焦点距離(mm)2032 等級13.3等星 ファインダースターポインター(等倍) 分解能0.57秒 付属品ダイアゴナルプリズム、ステンレス三脚など 質量(kg)15 電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売) 有効径(Φmm)203 速度(自動導入)最大960倍速 記憶数(天体)約40000個以上 アイピース25mm 光学方式シュミットカセグレン方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55537098
2025-12-27
用途:
天体観測

まだ使っていないので、詳細な評価は現時点では出来ないので、日本語の取扱説明書があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする