ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
色
緑
注文コード
55537783
品番
TMEX TC-5.5-11-GRN
参考基準価格(税別)
¥1,995
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色
緑
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40〜125
端子形状
フェルール・棒形
種類
絶縁被覆付圧着端子
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表