ブレード端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード55538027 品番BT 2-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は電線抱合範囲・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)16-14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする