ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
55538684
品番
R 5.5-8S
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12-10
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表