PVC軽半長靴 980

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55539128 品番KR980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

インジェクション製法&PVC素材のため、丈夫さとリーズナブルな価格が売りの一番人気の長靴です
作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です
小さいサイズ(24.0)から大サイズ(30cm)の幅広いサイズ展開

サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約680(26cm) 材質(先芯)なし 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55539216
2022-08-29
用途:
作業
製造業

最高。洗いやすくて、脱ぎやすくて、それでとても便利です。

対象商品:
55539182
2021-10-23
用途:
屋外作業時
その他業種

植木の剪定や草むしりをする際、今の時期はヤブ蚊や毛虫が多いので、普通の靴ではなく長靴を履いたほうが安心だと思い購入しました。価格がお手頃で助かりました。

対象商品:
55539182
2020-12-20
用途:
床の清掃時に使用
株式会社麗ちゃん 様 (飲食業)

使い勝手も良く、滑りにくいのも助かります足の中もゆとりが有り歩きやすいです

対象商品:
55539207
2020-07-07
用途:
庭の作業、水まき、洗車。
卸売・小売業

大きめのサイズを購入しました。へこみも無く、しっかりとしています。

対象商品:
55539216
2020-01-14
用途:
農作業
その他業種

購入コストが、安くてよかったです。
通常に使用して、違和感は有りませんでした。

対象商品:
55539216
2018-09-08
用途:
雨天時トラックの荷物の積み込み積み下ろし等
有限会社山守工業 様 (製造業)

30.0cmと大きなサイズなので、いろいろ選べないのであきらめはありましたが、ソフトで履き心地が良く、この値段でビックリしています。
後は耐久性ですが、今のところ大変気に入っています。

対象商品:
55539216
2018-02-19
用途:
少し大きかった

急いでいたので、在庫のある大き目を購入しました。やはり大きかった。履き心地はマスマズでしたが、やはり価格も安かったせいもあるのか、内側の生地がいまいちでした夏場では良いだろうけど冬の季節ではとても冷たくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
55539207
2017-07-31
用途:
農作業
農・林・水産業

中空間が大き目。
中の高さが普通よりあるので、中敷を2枚敷くとちょうど良い。
まだ試してませんが、中の底が長く、ワンサイズ小さ目にするのが良いかも。
不満も安い価格が魅力なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする