ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの ブレード型(板)圧着端子
ブレード端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
55539235
品番
BT 2-17-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着端子
端子形状
ブレード形(BT形)
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表