ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁突き合せスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜0.75
色
青
注文コード
55539357
品番
TMV B-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
電線抱合範囲・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22-18
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜0.75
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表