ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁突き合せスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55539759
品番
TMV B-1.25
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黄
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表