ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
色
灰
注文コード
55540084
品番
TIC-100
参考基準価格(税別)
¥2,465
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
寸法L1(mm)
30.0
寸法L2(mm)
24.0
寸法T(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
19
寸法d2(Φmm)
22.0
寸法d3(Φmm)
18.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表