ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
色
灰
注文コード
55540818
品番
TIC-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
9
寸法T(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
7.2
寸法d3(Φmm)
6.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表