ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
茶
注文コード
55540933
品番
TIC-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
寸法L1(mm)
7
寸法L2(mm)
7
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法d3(Φmm)
3.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表