ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
棒形圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
注文コード
55541107
品番
TC-8-18-ST
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
電線抱合範囲AWG(#)
8
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表