ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
色
黒
注文コード
55541116
品番
TIC-150
参考基準価格(税別)
¥3,765
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリ塩化ビニル
色
黒
定格電圧(V)
600
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
1.3
寸法d1(Φmm)
23
寸法d2(Φmm)
24.4
最高使用温度(℃)
60
寸法d3(Φmm)
22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表