ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
茶
注文コード
55541326
品番
TIC-5.5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
寸法L1(mm)
9.0
寸法L2(mm)
8.0
寸法T(mm)
0.6
寸法d1(Φmm)
4.8
寸法d2(Φmm)
5.7
寸法d3(Φmm)
5.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表