ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁突き合せスリーブ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55541405
品番
TMV B-5.5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
青
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
12-10
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表