曜日別特売
1.25Y-3L Y形端子 ニチフ 55542193

Y形端子

(5件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44幅(mm)6.2注文コード55542193品番1.25Y-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅(mm)6.2全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内幅(mm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55532558
2023-08-18
用途: 盤内結線用

センサーの動作確認用として購入
各種センサーの端末に圧着、動作確認用なので端子台への取付け取外しを考慮して、この形状を選択、作業性が上がりベストでした

対象商品 : 55538693
2023-01-20
用途: オーディオ、スピーカー電線の端末処理
サービス業

対応が早くて助かりました。
小分け販売があると助かります。

対象商品 : 55542175
2022-07-28
用途: 装置製作
ワイエイシイメカトロニクス株式会社製造業

納期、価格とも大変満足です。また宜しくお願いします。

対象商品 : 55532558
2021-05-14
用途: 制御盤製作、制御盤改造作業時
エヌケーエフ建設業・工事業

圧着端子は制御盤製作に欠かせない商品です。近所のホームセンターでは値段が1.5倍くらいしてしまうので、いつもお世話になっております。使用後のプラスチックケースもパーツケースとして重宝しています。メーカーもニチフということで、不満を感じたことはございません。大変満足しています。

対象商品 : 55532558
2021-07-29
用途: リモコン等のの計装配線に
建設業・工事業

沢山入っているので何時までも無くならない様な気がして、
底が見えてから急いで注文、安定していてよい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする