INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーヘッド
CC(塩素除去)シャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55542883
品番
BF-6E
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様
遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分
適合
塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1
材質
ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布
交換目安
カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)
使用可能温度範囲
45℃以下
除去出来るもの
残留塩素
対応カートリッジ
KS-6E
注意
※取り付けられない機種、メーカーもあります。