電気のこぎり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55544107 品番EAS-250
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。
刃先ブレ防止形状です。
手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。
スピードコントロール付です。

ストローク数(spm)800〜3200(スピードコントロールダイヤル付1〜7) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)250 用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。 セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm 材質刃:SK-5 質量(kg)1.5 材質(本体)ナイロン コード長さ(m)4.5 切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110 定格時間(分)20 ストローク幅(mm)10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
取扱説明書:(1.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする