ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具関連品
油圧ヘッド(圧縮端子用)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544108
品番
NP-1000
参考基準価格(税別)
¥604,700
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
仕様
圧縮範囲:14〜1000mm
2
全長(mm)
396
質量(kg)
30
出力(kN)
490
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表