INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 直尺・曲尺・角度
INSIZE(インサイズ)の 角度計
INSIZE(インサイズ)の プロトラクター
デジタルプロトラクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544388
品番
2171-250
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。
(0°〜225°、-225°〜0°、-45°〜180°、-180°〜45°)
仕様
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付
測定範囲
0°〜360°
電源
ボタン電池:CR2032
測定精度(°)
傾斜:0.15°
最小表示(°)
0.05°