曜日別特売
2380-02 テストインジケータ INSIZE(インサイズ) 55544494

2380-02 テストインジケータ INSIZE(インサイズ) 55544494
2380-02 テストインジケータ INSIZE(インサイズ) 55544494

テストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個目量(mm)0.002注文コード55544494品番2380-02
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付

用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。仕様全測定範囲指示誤差:0.006材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.2寸法L(mm)12.5目量(mm)0.002目盛仕様0-100-0寸法A(Φmm)Φ30繰返し精密度(mm)0.002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする