INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の 特殊用途マイクロメータ
ブレードマイクロメータ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544738
品番
3232-50A
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
測定範囲(mm)
25〜50
目量(mm)
0.01
材質
測定面:SUJ2
器差(mm)
±0.004
寸法L(mm)
82
寸法b(mm)
44.5
用途
外側寸法の測定
仕様
スピンドルは直進式、ラチェットストップ機構、付属基準棒:25