INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の 特殊用途マイクロメータ
スプラインマイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544765
品番
3233-25BA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途
外側寸法の測定
仕様
ラチェットストップ機構
材質
測定面:超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
57
目量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
32