プロトラクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ 注文コード55545036 品番4799-1120
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
用途角度の測定 仕様固定ネジ付 材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ 測定範囲0°〜180° 寸法L(mm)220 寸法C(mm)14 目量 A×B(mm)120×150 器差±0.3°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする