INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 直尺・曲尺・角度
INSIZE(インサイズ)の 角度計
INSIZE(インサイズ)の プロトラクター
プロトラクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
注文コード
55545079
品番
4799-180
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
角度の測定
仕様
固定ネジ付
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
測定範囲
0°〜180°
寸法L(mm)
168
寸法C(mm)
11
目量
1°
A×B(mm)
80×120
器差
±0.3°