INSIZE(インサイズ)
ギヤツースゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
圧力角(°)
14.5
枚数
8枚
注文コード
55545219
品番
4860-112
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力角・枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質
ステンレス
サイズ(mm)
(1psc):52×20×t0.5
圧力角(°)
14.5
サイズ
5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0
精度(mm)
±0.05
枚数
8枚