Vブロックセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード55545429 品番6896-10
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具 仕様2個1組 材質合金鋼 硬度HRC60±2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×20×20 寸法D(Φmm)円柱直径範囲:3〜20 平行度(μm)V溝と底面:3 精度(μm)一対の高さ:3 直角度(μm)V溝と正面及び裏面:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする