INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の 定盤
INSIZE(インサイズ)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
Vブロックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
55545438
品番
6896-11
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様
2個1組
材質
合金鋼
硬度
HRC60±2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×40×40
寸法D(Φmm)
円柱直径範囲:5〜30
平行度(μm)
V溝と底面:5
精度(μm)
一対の高さ:5
直角度(μm)
V溝と正面及び裏面:5