石定盤 0級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55545447 品番 6900-042
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。

用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用 仕様DIN876 0級、検査成績書付 材質御影石 質量(kg)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×250×60 平面度(μm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする