INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の 定盤
INSIZE(インサイズ)の 石定盤
石定盤 0級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55545465
品番
6900-064
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途
ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用
仕様
DIN876 0級、検査成績書付
材質
御影石
質量(kg)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×400×80
平面度(μm)
7