TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55545815
品番
TBY01406J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット式混合栓