壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55545824 品番TBY01406Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー

適合場所浴室 使用地区寒冷地 機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付) グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする