TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55545946
品番
TBV03412Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
寒冷地
仕様
メタル・逆止弁
接続ねじ
本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室(洗い場専用)
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブ3モードめっき
ハンガー
角度調節