※使用例

- 透明バッグ リュックタイプ モノタロウ 55546043 - 透明バッグ リュックタイプ モノタロウ 55546043 - 透明バッグ リュックタイプ モノタロウ 55546043 - 透明バッグ リュックタイプ モノタロウ 55546043

透明バッグ リュックタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55546043 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。
リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。
ショルダーベルトは長さ調整ができます。
前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。

用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。 材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック クリア ベルト長さ(mm)約380〜880 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100 ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※クリーンルーム用バッグではございません。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
清浄度の高い区画にパソコンや書類を持ち込むために使用

リュックは容量が大きくパソコン、ケーブル、書類を入れても余裕で、ショルダー部分も分厚くて肩に負担がかからないです。
透明バッグウエストポーチタイプと一緒に手配して、財布と携帯を入れて同時使いしています。
今まで全部の荷物をショルダー1個に入れていたので、全部持ってクリーン室への出入りしていましたが、休憩時などはポーチだけ持って出入りできるようになったので、2つに分けてとても便利になりました。
同時購入がお勧めですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
55546043
2025-04-25
用途:
作業現場への移動

半年程度で肩紐あたりからひび割れが発生
肩紐がふつうのリュックタイプと同じような仕様(クリーンルーム環境でも使える)であればもう少し耐久性も上がるのかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
55546043
2024-05-05
用途:
クリーンルーム内作業
組立本舗 様

クリーンルーム内へ工具を持ち込む時に使用しています。中が見えて工具を探すのに工具箱よりとても良いです。後は耐久性ですかね?あとリュックタイプなので持ち運びが楽ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
55546043
2022-06-27
用途:
工場入室時
サービス業

透明なので、持ち物検査を受ける際、開けなくても良くなった。以前はショルダータイプを使用していましたが、ポケットがなかったので、こちらには たくさんついていて、使い勝手がよいです。

対象商品:
55546043
2023-01-30
用途:
ノートパソコンなどの運搬用。
はとり制御 様 (その他業種)

大きくて使いやすいのですが、ついつい入れすぎてしまい、重くなりベルトなどが傷んできました。思いものを入れるには不向きだと思います。

対象商品:
55546043
2022-10-03
用途:
作業現場へ移動する際
有限会社システムプラント 様 (建設業・工事業)

丈夫につくられているのと軽さに驚きです。
価格がもう少し安ければ・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
55546043
2022-02-08
用途:
クリーンルームと更衣室の往復
芝浦エレテック株式会社 様

ショルダータイプを利用していましたが、リュックタイプも使いやすかったです。

対象商品:
55546043
2022-05-24
用途:
通勤
製造業

安価ですが、耐久性に難あり日常使いには向きません。
・肩紐の表面ビニールが割れるのでひっかき傷ができる、痛い。
・肩紐の下側でひもが縫い込まれておらず、約半年で三角のビニールが裂けてちぎれそうになったので使用を中止した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする