※使用例

- 透明バッグ ショルダータイプ モノタロウ 55546068 - 透明バッグ ショルダータイプ モノタロウ 55546068 - 透明バッグ ショルダータイプ モノタロウ 55546068 - 透明バッグ ショルダータイプ モノタロウ 55546068

透明バッグ ショルダータイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55546068 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ショルダーベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。

サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約240×380×90 ポケット内寸法(mm)約380×180 材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック クリア ベルト長さ(mm)約600〜1000 用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※クリーンルーム用バッグではございません。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
通院に
農・林・水産業

最近通院時、お薬手帳やら予約券 保険証、さっと出せるように透明バッグにしました。地方は医療現場が忙しいのでこちらも協力せねばなりません。

2025-12-17
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

思ったより大きかった。前回リュックタイプを購入しましたが、物の出し入れをする際に不便だったので、ショルダーにしてみました。そこそこ厚みもあるのでたっぷり入ります。あとは冬の冷えた工場でバリバリにならないか、強度に期待します。

2025-09-10
用途:
工具及び備品入れ
建設業・工事業

ベルト部分がビニール素材のため、クリーンスーツ着用の場合バックが滑る。そうなるであろうと思い購入。やっぱり・・でした。購入金額を考えて購入したので納得してます。滑りを気にする場合は、高額なバックの購入をおすすめします。

対象商品:
55546068
2025-10-11
用途:
物入れ
建設業・工事業

小物道具や着替えなどを入れて現場に持っていくのに質感も強度もいい

2025-08-28
用途:
セキュリティゲート内作業時の荷物持ち込み
製造業

透明なのでセキュリティゲートでの確認が容易で便利です。

対象商品:
55546077
2025-12-04
用途:
半導体関連での資料収納に使用
製造業

使用して3日目に、肩掛けベルトの固定の縫い目(根本)から裂けて抜けました。ビニールベルトの表面の縫い目の紐も解けて来たので駄目だなと予感はしていました。
もう購入しません。最悪です。

対象商品:
55546068
2025-07-22
用途:
レベルの低いクリーンルーム用
名越 工業 様 (建設業・工事業)

思いの他シッカリしてる。手頃だからまた買いたいです。

対象商品:
55546077
2024-04-09
用途:
メンテナンス訪問時
サービス業

サイズと値段がちょうどいいので、購入して、書類と手元工具を入れて使用してましたが、2ヶ月程度での使用でカバンとベルトの根元が切れました。
カバンとベルトの根元にD金具(片側には入っている)を入れたら、ベルトの負担が減って耐久性が上がると思うので、自分で修理して使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする