柏田製作所
柏田製作所の エプロン
柏田製作所の 耐熱・耐切創エプロン
ウェルザ難燃繊維胸前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55546182
品番
DS-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
F
用途
熔接
材質
難燃加工綿100%
全長(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
全幅(cm)
55
職業別シーン
溶接工